3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1040, Wit, 457 mm x 15,2m

Artikelnummer: 7000049173
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049173
EAN/GTIN 50048011568039
Nummer fabrikant 7000049173
L-nummer L01310 1769

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 15.24 m
Totale breedte: 457.2 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

Kenmerk:

Wit, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 1.02 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwlaiteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt