3M™ Vibration Damping Tape 436

Artikelnummer: 7000049126
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049126
EAN/GTIN 50051138956528
Nummer fabrikant 7000049126

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zilver
Totale lengte: 32,9 m
Totale breedte: 15,2 cm

Omschrijving:

3M™ Vibration Damping Tape 436 Silver, aluminium folie drager met een laag van drukgevoelig visco-elastisch polymeer op een blauwe PE schutfolie

Kenmerk:

Door zijn trillingdempende eigenschappen is deze tape een ideale keuze voor een verscheidenheid van toepassingen in sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, transport, huishoudelijke apparaten, algemene industrie en nog veel meer
Door de koudebestendigheid kan de tape functioneren bij extreem lage temperaturen tot -60°C.
Bestand tegen weersinvloeden en UV-blootstelling, waardoor het product geschikt is voor vele zware toepassingen.
Beschermende bekleding maakt hem zeer geschikt voor de productie van gestempelde onderdelen