3M™ Vibration Damping Tape 436, zilver, 50.8 mm x 32.91 m

Artikelnummer: 7000049121
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049121
EAN/GTIN 50051138956290
Nummer fabrikant 7000049121
L-nummer L01310 731

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zilver
Totale lengte: 32,91 m
Totale breedte: 50,8 mm

Omschrijving:

3M™ Vibration Damping Tape 436 Silver, aluminium folie drager met een laag van drukgevoelig visco-elastisch polymeer op een blauwe PE schutfolie

Kenmerk:

Beschermende bekleding maakt hem zeer geschikt voor de productie van gestempelde onderdelen
Door de koudebestendigheid kan de tape functioneren bij extreem lage temperaturen tot -60°C.
Bestand tegen weersinvloeden en UV-blootstelling, waardoor het product geschikt is voor vele zware toepassingen.

Tip:

Voor afscherming tegen warmtestraling, vocht, enz.