Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Voor fotopolymeer en rubber clichés
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 914.4 mm
Verschillende kleefkrachten op de cliché of cilinder/sleeve
Omschrijving:
3M™ Flexomount™ Plate Mounting Tape 411 is onze grijze tape met een dikte van 0.38 mm en een kleeflaag van zacht rubber.
Kenmerk:
Uitstekende hechting op zowel rubberen als fotopolymeerplaten
Uniforme dekking van vaste stoffen wanneer de reproductie van halftoonpunten niet essentieel is
Speciaal samengesteld voor schone verwijdering van plaat en drukcilinder
Hoge hechting helpt het opheffen van de plaatrand te verminderen
Uitstekende bestendigheid tegen weekmakers
Goede verouderingsweerstand
Uitstekende herpositioneerbaarheid
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen
Betrouwbare ondersteuning
Tip:
Use to mount flexographic print plates when printing solid and line work