3M™ Dubbelzijdige Polyester Tape 9731, Transparant, 25 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikelnummer: 7000049097
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049097
EAN/GTIN 50051138954050
Nummer fabrikant 7000049097
L-nummer L01310 413

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Gemodificeerde acrylaatlijm / siliconenlijm
Totale lengte: 32,91 m
Totale breedte: 25,4 mm
Maakt het verlijmen van siliconensubstraten op andere hoog- of laag-energetische materialen mogelijk

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige tape 9731 is een high performance dubbelzijdige tape voorzien van een acrylaat en een siliconen lijmlaag.

Kenmerk:

Dunne dubbelzijdige kleefband met backing
Bindt verschillende materialen aan elkaar
Combineert de voordelen van twee verschillende lijmtechnologieën
Polyester rug vergemakkelijkt verwerking en toepassing
Zeer hoge temperatuurbestendigheid

Tip:

Acrylzijde met zeer hoge kleefkracht op de meeste materialen, inclusief laagenergetische substraten
Siliconenzijde met goede hechting op bijv. siliconenrubber en gesiliconiseerd papier