3M™ Vibration Damping Tape 434, zilver, 51 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000049093
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049093
EAN/GTIN 50051138953794
Nummer fabrikant 7000049093

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Gemakkelijk te gebruiken
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 50.8 mm
Schoon en gemakkelijk aan te brengen

Omschrijving:

3M™ Vibration Damping Tape 434 Silver, aluminium folie drager met een laag van drukgevoelig visco-elastisch polymeer op een blauwe PE schutfolie

Kenmerk:

Absorbeert geluid en trillingen bij temperaturen van -60°C tot + 120°C
Hoge weerstand tegen veroudering
Beschermende afdekking maakt de productie van gestanste onderdelen mogelijk
Alternatief voor bitumen matten als anti-dreunlaag
Zeer geschikt voor de productie van gestanste onderdelen dankzij de beschermende bekleding

Tip:

Ontworpen voor auto- en ruimtevaarttoepassingen
Vermindering van onaangename resonantiegeluiden en trillingen in metalen behuizingen