Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Hoge aanvangshechting
Zeer gemakkelijk om mee te werken, zelfs op oneffen oppervlakken
Totale breedte: 50.8 mm
Maakt eenvoudige kleurmarkering mogelijk
Omschrijving:
3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.
Kenmerk:
Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer// Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit// Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht// Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.// Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.
Maakt eenvoudige kleurmarkering// mogelijk
Goede bestendigheid tegen oplosmiddelen// goede bestendigheid tegen oplosmiddelen
Groot aanpassingsvermogen// Hoge aanpassingsmogelijkheden
Tip:
Markeertoepassingen in zones met licht verkeer, op wanden en leidingen
Vasthouden en bundelen voor algemeen gebruik
Tijdelijke bescherming tegen schuren van onderdelen, uitrusting of producten
Afsluiten
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken