3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764i, Transparant, 50 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000048914
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afzetlint

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048914
EAN/GTIN 50021200456676
Nummer fabrikant 7000048914
L-nummer L01310 50

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Size: 50.8 mm x 33 m
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50.8 mm
Maakt eenvoudige kleurmarkering mogelijk

Omschrijving:

3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.

Kenmerk:

Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer// Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit// Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht// Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.// Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.
Maakt eenvoudige kleurmarkering// mogelijk
Goede bestendigheid tegen oplosmiddelen// goede bestendigheid tegen oplosmiddelen
Groot aanpassingsvermogen// Hoge aanpassingsmogelijkheden

Tip:

Markeertoepassingen in zones met licht verkeer, op wanden en leidingen
Vasthouden en bundelen voor algemeen gebruik
Tijdelijke bescherming tegen schuren van onderdelen, uitrusting of producten
Afsluiten
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken