3M™ Polyester Label Materiaal 92200

Artikelnummer: 7000048903
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048903
EAN/GTIN 50021200564609
Nummer fabrikant 7000048903

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Rekbaar
Totale lengte: 508.4 m
Totale breedte: 685.8 mm
Waterdicht

Omschrijving:

3M™ Labelmateriaal voor thermische transfer van polyester 92200 is ons, witte topcoated polyester label met acrylaat lijm met een papieren liner.

Kenmerk:

Zeefdrukbare labels voor een breed scala aan applicaties welke een snelle hechting behoeven alsmede een hoge pelsterkte.
Polyester labelmateriaal biedt duurzaamheid in zware omstandigheden
Polyester oppervlaktemateriaal is bedekt met een toplaag voor een goede thermische stabiliteit en is duurzaam in ruwe oppervlakten
Biedt duurzaamheid in ruwe omgevingen
Weerbestendig

Tip:

Voor gebruik buitenshuis
Voor verlijming rond hoeken, randen en vormen
Voor hoge en lage-energie, gladde, getextureerde, poedergecoate en licht olieachtige ondergronden