Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Kan van een groot aantal oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 24 mm
Omschrijving:
Scotch® Holding tape clean removal 8898 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de huishoudelijke apparaten markt. De polypropyleen folierug en drukgevoelige synthetische lijm biedt een hoge initiële hechting en kleefkracht op een breed scala van metaal, kunststof, vezelplaat en glazen oppervlakken.
Kenmerk:
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Kan zonder residu worden verwijderd van een groot aantal oppervlakken
FDA-goedkeuring
Ontworpen voor het vastzetten van rekken, rekken, deuren, leidingen en andere werkstukken
Tip:
Speciaal ontwikkeld als bevestigingskleefband in de witgoedsector, alsook voor de elektronica-industrie
Voor bundelen, bevestigen en versterken