3M™ PTFE Glasvezel Tape 5481, Grijs, 254 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048841
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048841
EAN/GTIN 00021200391897
Nummer fabrikant 7000048841

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Uitstekende chemische weerstand
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 254 mm
Bestand tegen hoge temperaturen (tot 260°C)

Omschrijving:

3M™ Gesneden PTFE-folietape 5481 is voorzien van een gesneden, vervormbare PTFE-rug (polytetrafluorethyleen). De tape heeft een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt.

Kenmerk:

Gepelde PTFE-film
Contact met organische oplosmiddelen moet worden vermeden
Dunne PTFE kleefband creëert snel en gemakkelijk een gladde laag op een verscheidenheid van oppervlakken
Zeer elastisch en daarom zeer geschikt voor gebruik op bolvormige oppervlakken

Tip:

Coating van rollen, rollen, transportbanden, verpakkings- en lasapparatuur
Speciaal geschikt voor PE-extruders