3M™ Transfer Tape 950EK, Transparant, 1200 mm x 110 m, 0.127 mm

Artikelnummer: 7000048838
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048838
EAN/GTIN 00021200404887
Nummer fabrikant 7000048838

Omschrijving

Uitvoering:

132 µm dikke transfer tape met rekbaar beschermpapier. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Sterke acrylaatlijm van de 300-serie.
Goede UV-bestendigheid. Goed bestand tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Totale lengte: 110 m
Totale breedte: 1200 mm
Vezelversterking in lijm

Omschrijving:

3M™ Zelfklevende transfer tape 950EK is een 300 hoge sterkte acrylkleefstof op een 152 μm # 78 uitrekbare kraftpaper liner.

Kenmerk:

132 µm dikke transfer kleefband met rekbaar beschermpapier. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Sterke acrylaatkleefstof van de 300-kleefstofserie // 132 µm dikke transfer kleefband met rekbaar beschermpapier. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Sterke acrylaatlijm van de 300-serie.
Goede UV-bestendigheid. Goed bestand tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie// Goede UV-bestendigheid. Goed bestand tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
De ideale, betrouwbare tape voor algemeen gebruik voor een breed scala van toepassingen waarbij een dunne constructie en een sterke kleefkracht vereist zijn. Ideaal voor het lijmen van allerlei soorten materialen wanneer een zeer doeltreffende lijm met hoge onmiddellijke kleefkracht gewenst is. Verbinden van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en metalen of plastic naamplaatjes.// De ideale, betrouwbare all-purpose tape voor uiteenlopende toepassingen waar een dunne constructie en sterke kleefkracht vereist zijn. Ideaal voor het lijmen van allerlei soorten materialen wanneer een zeer doeltreffende lijm met hoge onmiddellijke kleefkracht gewenst is. Verbinden van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en naamplaatjes van metaal of plastic.
Verbinden van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en naamplaatjes van metaal of plastic.// Samenvoegen van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en naamplaatjes van metaal of plastic.
Vezelversterking in de lijm// Vezelversterking in de lijm
Dikkere versie van 927// Dikkere versie van 927

Tip:

Geschikt voor de luchtvaart- en de automobielindustrie
Oppervlakken met hoge en lage energie
Verlijmen van metaal, geverfde oppervlakken, kunststof, papier, karton of hout
Zelfklevende afwerking van schuim, folie, signalisatie, reclamemateriaal en textiel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen