3M™ Verwijderbare en Herpositioneerbare Dubbelzijdige Tape 9415PC, Helder, 610 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000048835
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048835
EAN/GTIN 00021200404603
Nummer fabrikant 7000048835

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Herpositioneerbare acrylaatlijm / acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 609.6 mm
Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)

Omschrijving:

3M™ Verwijderbare en Herpositioneerbare Dubbelzijdige Tape 9415PC is een polyester drager met aan één zijde de sterk klevende lijm 400 en op de ander zijde de laag klevende lijm 1000, op deze zijde heeft de tape een papieren schutvel.

Kenmerk:

0,025 mm polyester folie met aan beide zijde 0,025 mm dikke lijmlaag.
Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente lijm aan de ene en een verwijderbare lijm aan de andere zijde. Worden toegepast voor herpositioneren of het herhaaldelijk openen en sluiten van de verbinding.
Een dubbelzijdige tape welke werkt op een grote verscheidenheid aan materialen voor het tijdelijk plakken van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folies of schuimen.
Van veel soorten folie en papier te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, dankzij het lage hechtvermogen
Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.
Voor gebruik in verschillende industrieën, zoals commerciële drukkerijen en medische labelmakers, maar ook geschikt voor het hechten en tijdelijk plaatsen van materiaal
Twee verschillende lijm lijms aan beide zijden

Tip:

Ophangen van promotie-items en posters
Verwijderbare/vervangbare advertenties
Vasthouden van papier en mappen
Documenten en mappen bevriezen
Bevestigen van verwijderbare labels