3M™ Automotive Performance Masking Tape 233+ Groen, 24 mm x 55 m, PN26336

Artikelnummer: 7000048804
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000048804
EAN/GTIN 50051131263364
Nummer fabrikant 7000048804
L-nummer L01310 1232
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 24 mm

Omschrijving:

3M™ Performance Automotive Masking Tape 233+ is een zeer flexibele tape, die geen plakresten achterlaat, moeiteloos bochten en contouren volgt en zorgt voor uitstekende verflijnen. Laat zich snel en makkelijk aanbrengen, plakt direct en blijft goed zitten. Perfect gebalanceerd voor het betere afplakwerk. Compatibel met verven op waterbasis.

Kenmerk:

Duurzame maskeertape
Hoge conformiteit, maakt uitstekende verflijnen mogelijk, voorkomt uitlopen van verf en lijmoverdracht
Hecht betrouwbaar zonder afbladderen en zonder omkrullen van de randen
Voor verfsystemen op water- en solventbasis
Voor gietvormen, kunststof, glas, metaal, rubber en geverfde oppervlakken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen