Scotch® afplakband voor zwaar gebruik 215

Artikelnummer: 7000048764
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048764
EAN/GTIN 50021200376080
Nummer fabrikant 7000048764
L-nummer L01310 1180

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 1219.2 mm

Omschrijving:

Scotch® Colour Line Tape 215 is een sterk vervormbare tape die wordt gebruikt om een scherp contrast en kleurscheiding te verkrijgen bij het schilderen op sterk geronde oppervlakken. Het is succesvol gebleken in toepassingen met complexe vormen en onregelmatige oppervlakken waar papieren maskeertapes of andere plastic tapes niet kunnen worden geëvenaard.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen