3M™ Polyester Tape 853, Transparant, 304.8 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000048763
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048763
EAN/GTIN 50021200375731
Nummer fabrikant 7000048763

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Zeer geschikt voor permanent veerkrachtige toepassingen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 304,8 mm

Omschrijving:

3M™ Polyester Tape 853, transparante 0,06 mm dikke polyester tape met een oplosmiddel resistente acrylaat lijmlaag

Kenmerk:

Bedrukbaar op de kleefzijde
Zeer geschikt voor duurzame toepassingen
Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen
Zeer verouderingsbestendige lijm

Tip:

Decoratie van toestellen, meubilair enz.
Productie van gedrukte, gestanste etiketten
Markering
Splicing