Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Gelamineerd met een aluminiumfolie, biedt de 3M™ een zeer goede reflectie van stralingswarmte
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19.05 mm
Langdurige betrouwbare prestaties in toepassingen met extreme temperaturen
Omschrijving:
3M™ Aluminiumfolie-/glasweefseltape voor hoge temperaturen 363 is uiterst sterk en flexibel en is ontwikkeld voor hitteafscherming in lucht-, ruimtevaart-, auto- en industrietoepassingen. Onze tape combineert een folierug en glasweefseltape met drukgevoelige siliconelijm.
Kenmerk:
Kan gemakkelijk worden gestanst in speciale vormen en maten
Lichte en flexibele constructie, voor gemakkelijk aanbrengen op allerlei onregelmatige vormen
Consistente prestaties bij een temperatuurbereik van -54 °C tot 316 °C
Voldoet aan de eisen volgens FAR 25.853(a)
Werkt het beste op schone, droge oppervlakken boven 0 °C, maar kan worden aangebracht bij een lagere temperatuur
Tip:
Afscherming en bundeling van kabelbomen enz.
Toepassingen in het hoge temperatuurbereik, ook op oneffen oppervlakken