Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Minimaal risico op bloedingen
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm
Weinig droging, zelfs bij lage luchtvochtigheid
Omschrijving:
3M™ dubbelzijdige tape 9576 is een 0,1 mm dikke zwarte transparante tape met polypropyleen drager, acrylaat lijm 400 en een papieren liner.
Kenmerk:
0,1 mm dikke transparante dubbelzijdige tape met een papieren liner// 0,1 mm dikke transparante dubbelzijdige tape met een papieren liner
Hoge tack, dubbelzijdige tape met bewezen eigenschappen voor papierlassen en algemene toepassingen// Hoge tack, dubbelzijdige tape met bewezen eigenschappen voor papierlassen en algemene toepassingen
Excellente eigenschappen voor vliegende lassen en rolstarten. Agressieve hechting. Processnelheden van meer dan 600m per minuut.// Excellente eigenschappen voor vliegende lassen en rolstarten. Agressieve hechting. Processnelheden van meer dan 600m per minuut.
Uitstekende UV- en hittebestendigheid// Uitstekende UV- en hittebestendigheid
Geschikt voor onregelmatige oppervlakken
Tip:
Dubbelzijdige kleefband voor diverse toepassingen, zoals overlappende lassen, begin- en eindlassen, enz. op papier met een gemiddeld tot hoog gramsgewicht.