3M™ Dubbelzijdige Tape 9495MP

Artikelnummer: 7000048744
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000048744
    EAN/GTIN 00021200427503
    Nummer fabrikant 7000048744

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Totale breedte: 1371.6 mm

    Omschrijving:

    3M™ Double Coated Tape 9495MP is voorzien van een snel klevende lijm die een uitstekende hechting biedt op vele kunststoffen met een laag oppervlakte-energie, zoals polypropyleen en poedercoating verven. Deze tape biedt ook een hoge hechting op licht vervuilde oppervlakken met olie die doorgaans worden gebruikt met machineonderdelen.

    Kenmerk:

    200MP kleefstof biedt superieure temperatuur- en chemische bestendigheid, waardoor de tape geschikt is voor ruwe toepassingsomgevingen
    De 0,013 mm dunne PET-folie op de achterkant verhoogt de dimensionale stabiliteit en verbetert zo de verwerking
    Minimale plooiing of kreukvorming in zeer vochtige omstandigheden