3M™ UHMW PE Film Tape 5423, Transparant, 254 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Artikelnummer: 7000048716
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048716
EAN/GTIN 00021200267543
Nummer fabrikant 7000048716
L-nummer L01310 446

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Lage wrijvingscoëfficiënt
Totale lengte: 16.45 m
Totale breedte: 254 mm
Ruisonderdrukking

Omschrijving:

3M™ UHMW-PE-folietape 5423 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,025 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een 'glijvlakeffect' dat contact toestaat zonder slijtage.

Kenmerk:

Lage wrijvingscoëfficiënt// Lage wrijvingscoëfficiënt
Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.// Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.
Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen// Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen
Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar// Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar
Noise-cancelling// noise-cancelling
Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen// Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Extreem hoge slijtvastheid// zeer hoge slijtvastheid
Geschikt voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking// goed voor de productie van gestanste onderdelen door beschermende afdekking
Extreem goed glijgedrag// zeer hoog glijvermogen

Tip:

Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage
Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails
Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken
Wordt gebruikt om ongelijkmatige werkstukken te scheiden om lawaai en wrijving te verminderen
Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen