Uitvoering:
Productkleur: Bruin
Werkt waar andere tapes het opgeven
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 254 mm
Omschrijving:
3M™ PTFE Glasvezel Tape 5453 is een 0,208 mm dikke bruine glasvezel drager geïmpregneerd met PTFE. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces
Kenmerk:
Minimale water absorptie maakt het mogelijk deze tape te gebruiken in vochtige omgeving
Versterkte geweven textieldrager zorgt voor een zeer sterke tape die bestand is tegen slijtage, scheuren en puntbelasting
Is goed vervormbaar bij het omwikkelen van de rollers van de rollenbanen
Siliconen lijm geeft een lange levensduur en een goede hechting op vele oppervlakken
Presteert onder een breed temperatuurbereik, waaronder tot 500°F/260 °C
Tip:
op transportbanden en transportrollen in bakkerijen of in verpakkingsinstallaties en lasapparatuur voor kunststoffilm
Coating van oppervlakken waar glijeigenschappen, hoge thermische, chemische en mechanische weerstand vereist zijn.