Scotch® Fine Line Tape 4737T, helder blauw, 12 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048629
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000048629
    EAN/GTIN 50021200713533
    Nummer fabrikant 7000048629

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Doorschijnend blauw
    Kleuraanduidingsband voor hoge temperaturen
    Totale lengte: 32.91 m
    Totale breedte: 12.7 mm
    Kan worden gebruikt in herhaalde droogcycli tot 160°C gedurende één uur

    Omschrijving:

    Scotch® Fine Line Tape 4737T is bestand tegen hoge temperaturen en is ideaal voor fijne strakke verflijnen en meerkleurenwerk. Alleen voor binnen gebruik.

    Kenmerk:

    Geeft een mooie overgang in de lak.
    Lak en oplosmiddelenbestendig om lijmresten te minimaliseren
    Hittebestendige vinyl rug zorgt voor tijdsbesparing omdat de tape in een geheel verwijderd kan worden
    Vormt zich erg goed om hoeken en bochten
    Goed voor gebruik met verfsystemen op waterbasis en oplosmiddelbasis
    Eenvoudig maskeren in nauwe bochten
    Hoge directe aansprakelijkheid
    Zeer goed aanpassingsvermogen
    Zeer goede duurzaamheid
    Zeer hoge scheur- en verlengingscapaciteit

    Tip:

    Meerkleurige coatings met moeilijke kleurranden, b.v. voor toepassingen op bumpers, dorpels en nog veel meer.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen