Scotch® Fine Line Tape 4737T, helder blauw, 50.8 mm x 32.91 m

Artikelnummer: 7000048610
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048610
EAN/GTIN 50021200228280
Nummer fabrikant 7000048610

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Doorschijnend blauw
Kleuraanduidingsband voor hoge temperaturen
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 50.8 mm
Kan worden gebruikt in herhaalde droogcycli tot 160°C gedurende één uur

Omschrijving:

Scotch® Fine Line Tape 4737T is bestand tegen hoge temperaturen en is ideaal voor fijne strakke verflijnen en meerkleurenwerk. Alleen voor binnen gebruik.

Kenmerk:

Geeft een mooie overgang in de lak.
Lak en oplosmiddelenbestendig om lijmresten te minimaliseren
Hittebestendige vinyl rug zorgt voor tijdsbesparing omdat de tape in een geheel verwijderd kan worden
Vormt zich erg goed om hoeken en bochten
Goed voor gebruik met verfsystemen op waterbasis en oplosmiddelbasis
Eenvoudig maskeren in nauwe bochten
Hoge directe aansprakelijkheid
Zeer goed aanpassingsvermogen
Zeer goede duurzaamheid
Zeer hoge scheur- en verlengingscapaciteit

Tip:

Meerkleurige coatings met moeilijke kleurranden, b.v. voor toepassingen op bumpers, dorpels en nog veel meer.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen