Scotch® Rekwikkel Tape 8884, Helder, 36 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000048602
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048602
EAN/GTIN 50021200693132
Nummer fabrikant 7000048602
L-nummer L01310 1348

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Stretching zorgt voor residu-vrije verwijderbaarheid
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 36 mm

Omschrijving:

Scotch® Rekwikkel tape 8884 is een transparante rekbare tape, ontworpen voor het vasthouden van A- en B-type pallets bij interne en externe verzending. De tape heeft een sterke rug voor het bundelen en omsnoeren.

Kenmerk:

Tot 600% rek
Eén rol van 55 m lengte levert tot 330 m materiaal op. Besparing op opslag- en verwijderingskosten
Zorgt voor luchtbeweging in de pallet, waardoor hij geschikt is voor tijdgevoelige goederen zoals fruit en groenten
Om met de hand te bundelen, te omsnoeren en bijeen te houden.

Tip:

Voor het bundelen en stabiliseren van pallets