3M™ Transfer Tape 966, Transparant, 305 mm x 55 m, 0.06 mm

Artikelnummer: 7000048580
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000048580
EAN/GTIN 50021200687827
Nummer fabrikant 7000048580
L-nummer L01310 1618
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Transparante, dubbelzijdige, 50 µm dikke transfer kleefband voor dunne constructies en temperatuurbestendige acrylaat kleefband voor permanente hechting.
De 3M™ Transfer Tape 966 is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en UV-straling. Vergeleken met veel andere acrylaatlijmen heeft onze tape een hoge afpelsterkte en werkt hij goed als bevestigingsoplossing die aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Ideaal voor de lucht- en ruimtevaart en de elektronica-industrie. De lage uitgaseigenschappen zijn bijzonder gunstig in de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en de elektronica-industrie.
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 304.8 mm

Omschrijving:

3M™ Zelfklevende transfer tape 966. Benut de kracht van 3M™ High Temperature Acrylic Adhesive 100 voor een uitstekende hoge temperatuur, hoge sterkte en chemisch bestendige binding voldoen aan de eisen van de lucht- en ruimtevaart, automotive en elektronica. Het biedt lage ontgassingseigenschappen om optimale prestaties te leveren in veeleisende toepassingen.

Kenmerk:

Transparante, dubbelzijdige transfertape van 58 µm in combinatie met onze hogetemperatuuracrylaatlijm met een dun profiel voor langdurige hechting// Transparante, dubbelzijdige transfertape van 58 µm in combinatie met onze hogetemperatuuracrylaatlijm met een dun profiel voor langdurige hechting
Ga voor uitstekende bestendigheid tegen oplosmiddelen en uv-straling met 3M™ Transfertape 966. Onze tape heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen. Bij uitstek geschikt voor de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Lage ontgassingseigenschappen voor de lucht-, ruimtevaart-, auto- en elektronica-industrie.// Ga voor uitstekende bestendigheid tegen oplosmiddelen en uv-straling met 3M™ Transfertape 966. Onze tape heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen. Bij uitstek geschikt voor de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Lage ontgassingseigenschappen voor de lucht-, ruimtevaart-, auto- en elektronica-industrie.
De 3M™ Transfertape 966 heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen, waardoor deze tape het perfecte hulpmiddel is in de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Onze tape is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling. Het is een hogetemperatuuracrylaatlijm met liner van verdicht kraftpapier, die voor minder bramen zorgt bij zware metaalbewerking. Ook geschikt voor het bevestigen van flexibele printplaten.// De 3M™ Transfertape 966 heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen, waardoor deze tape het perfecte hulpmiddel is in de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Onze tape is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling. Het is een hogetemperatuuracrylaatlijm met liner van verdicht kraftpapier, die voor minder bramen zorgt bij zware metaalbewerking. Ook geschikt voor het bevestigen van flexibele printplaten.
Kortstondig bestand tegen een temperatuur tot 232 °C. Met liner van verdicht kraftpapier nr. 62, voor minder bramen bij zware metaalbewerking.// Kortstondig bestand tegen een temperatuur tot 232 °C. Met liner van verdicht kraftpapier nr. 62, voor minder bramen bij zware metaalbewerking.
Gebruik voor flex-circuitbevestiging

Tip:

Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment