Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Enkelzijdig plakband van vinylschuim
Totale lengte: 16,5 m
Totale breedte: 2,5 cm
Trillingsdemping
Omschrijving:
3M™ Vinyl Foam Tape 4714 is een dik, zeer soepel vinyl, eenzijdig gecoat, gesloten cellige schuimtape, 6, 25 mm dik
Kenmerk:
Gemaakt van gesloten celvinylschuim met acrylaatlijm
Enkelzijdige vinyl schuimtape
Hoge onmiddellijke hechting
Bestand tegen hoge temperaturen, weersinvloeden en UV
Waterdicht
Verlengt de levensduur van het product
Geoptimaliseerde productconstructie
Snelle en gemakkelijke toepassing
Uitstekende akoestische eigenschappen
Ideaal voor het afdichten tegen stof en vocht, bijv. in computers en andere elektronische apparatuur
Voor demping en zachte bevestiging van gevoelige apparatuuronderdelen
Tip:
Kan worden gebruikt op hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen
Voor gebruik binnen en buiten