Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Optimale lijm voor een breed scala aan papiersoorten en gramgewichten
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 7.93 mm
Minimaal risico op bloedingen
Omschrijving:
3M™ Repulpable Enkelzijdige Splicing Tape 914 is een dunne witte papieren tape met een blauwe repulpable lijm en een papieren schutvel. Het schutvel is in de lengterichting gesneden voor eenvoudiger aanbrengen van de tape.
Kenmerk:
Witte 0,1 mm dikke enkelzijdige papieren tape. De tape heeft een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. Temperatuurbestendigheid tot 205°C
High tack, high shear adhesive for flying splice and core starting, good for a wide variety of papers and temperatures
Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.
Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel)
Herpulpeerbare lijm voorkomt gebroken vervuiling door niet-herpulpbaar lasmateriaal
Tip:
Enkelzijdige zeer sterke tape voor verschillende toepassingen, zoals butt splice, begin- en eindlassen, enz. op papier met een hoog gramsgewicht.