Uitvoering:
Productkleur: Groen
Groene, duurzame kunststof kleurlijntape voor meerkleuren- en designlakken, voor afplakwerkzaamheden in de elektronica-industrie of als bescherming tegen water en oplosmiddelen
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 12.7 mm
Geringe dikte, gelijkmatig oppervlak
Omschrijving:
3M™ Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een sterke folie rug, is dun en heeft een hoge hechtingskracht, waardoor u uitstekende strakke verflijnen kunt realiseren. Ook geschikt voor andere maskeer- en fixeertoepassingen.
Kenmerk:
Tape is dun en daardoor uitermate geschikt voor meerkleuren afplakwerk
Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
Vocht- en oplosmiddelenbestendig
Taperug zorgt er voor dat je eerder over verse lak kan afplakken, zonder de lak te beschadigen dan bij een papieren tape
Voorzien van natuurrubberlijm voor snelle hechting
Goede kleuroptie
Goede onmiddellijke aansprakelijkheid
Hoge weerstand tegen kleefoverdracht
Hoge duurzaamheid
Gecontroleerd afrollen
Gemakkelijk met de hand afscheuren
Weerstand tegen oplorescent en water
Tip:
Maskeren van fijne verflijnen
Ideaal voor meerkleuren- en designschilderwerk
Speciale schilderwerken voor auto's, voertuigen, scheep- en luchtvaart
Speciale voertuigcarrosserieën, motorvoertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen