3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 19 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000048423
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048423
EAN/GTIN 50021200046990
Nummer fabrikant 7000048423
L-nummer L01310 675

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Niet geschikt voor buitentoepassing
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 19.05 mm
Maakt een nauwkeurige verfvoorbereiding mogelijk

Omschrijving:

3M™ Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een sterke folie rug, is dun en heeft een hoge hechtingskracht, waardoor u uitstekende strakke verflijnen kunt realiseren. Ook geschikt voor andere maskeer- en fixeertoepassingen.

Kenmerk:

Tape is dun en daardoor uitermate geschikt voor meerkleuren afplakwerk
Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
Vocht- en oplosmiddelenbestendig
Taperug zorgt er voor dat je eerder over verse lak kan afplakken, zonder de lak te beschadigen dan bij een papieren tape
Voorzien van natuurrubberlijm voor snelle hechting
Zeer flexibel en bochtenwerk
De lage dikte van de plakband zorgt voor extreem scherpe kleurlijnen
Kan met de hand worden afgescheurd

Tip:

Maskeren van fijne verflijnen
Ideaal voor meerkleuren- en designschilderwerk
Speciale schilderwerken voor auto's, voertuigen, scheep- en luchtvaart
Speciale voertuigcarrosserieën, motorvoertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen