3M™ Nylon Tape Hoge Temperatuur 855, Wit, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000048412
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048412
EAN/GTIN 50021200043548
Nummer fabrikant 7000048412

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Dankzij de rubber-harslijm kan hij worden verwijderd zonder resten achter te laten na korte autoclaafcycli tot +204 °C
Totale lengte: 65.8 m
Totale breedte: 50.8 mm
Totale hoogte: 0.1 mm

Omschrijving:

3M™ Hoge Temperatuur Nylon Tape 855. Witte, 0,08 mm dikke nylon tape met een siliconen vrije rubberlijmlaag

Kenmerk:

Schoon verwijderbaar
Goede temperatuurbestendigheid van -55 tot 215°C
siliconen vrije rubberlijmlaag
Verlengingseigenschappen zorgen voor effectieve maskering en snellere verwijdering