3M™ Polyethylene Tape 483, Rood, 50 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048406
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048406
EAN/GTIN 50021200043203
Nummer fabrikant 7000048406
L-nummer L01310 722

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Rekt uit en vormt zich naar 3-dimensionaal gevormde oppervlakken
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 50.8 mm
Bestand tegen zuren en alkaliën

Omschrijving:

We hebben 3M™ Polyethylene Tape 483 ontwikkeld als een hoogwaardige en veelzijdige tape. We produceren deze tape in verschillende kleuren met een polyethyleen backing met een sterke rubberen kleeflaag.

Kenmerk:

Blijft flexibel tot -29 °C (-20 °F) voor koude temperatuur applicaties
Flexibel en vormt zich naar onregelmatige oppervlakken
Polyethyleen rug voor goede oplosmiddelenbestendigheid
Geschikt voor bouw en onderhoud van kerncentrales
Bestand tegen zowel zuren als alkaliën

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen