• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape E1915H Pink 18 IN x 25 YD

Artikelnummer: 7000047422
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047422
EAN/GTIN 00051125747981
Nummer fabrikant 7000047422
L-nummer L01310 1420
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Roze
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

De 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1915H met hoge kleefkracht aan de plaatzijde wordt gebruikt om uw fotopolymeerplaten op afdrukcilinders of hulzen te monteren. Het wordt gebruikt in combinatiedruk met hoge snelheid (verhoogd aandeel halftoonmotieven). Onze Easy Mount beschermfolie creëert microkanaaltjes aan beide kleefzijden. Het ruitvormige rasterpatroon creëert een ononderbroken en permanent netwerk van microkanaaltjes in de kleeffilm, waardoor lucht kan ontsnappen tussen de kleefband en de cilinder/sleeve en tussen de kleefband en het cliché.De kleefband aan de kant (naar het cliché toe) met beschermfolie werd speciaal ontwikkeld voor fotopolymeerplaten. De lijm aan de zijde tegenover de cilinder is speciaal ontwikkeld voor het bedrukken van cilinders/sleeves. Het zorgt ervoor dat de tape gemakkelijk aan te brengen is tijdens de montage en schoon te verwijderen is tijdens de demontage.

Kenmerk:

Voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of hulzen
Voor combinatiedrukwerk van hoge kwaliteit met een verhoogd halftoon rastergehalte
Netjes te verwijderen van de drukplaat en cilinder
Voor de bevestiging van drukplaten worden kleefbanden met microkanalen en verhoogde kleefkracht gebruikt.