3M™ Polyester Label Materiaal 92200

Artikelnummer: 7000047329
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047329
EAN/GTIN 05054180019975
Nummer fabrikant 7000047329

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Afdrukbaar in basisafdruk
Totale lengte: 197.51 m
Totale breedte: 1219.2 mm
Lijm is bijzonder goed bestand tegen oplosmiddelen

Omschrijving:

3M™ Labelmateriaal voor thermische transfer van polyester 92200 is ons, witte topcoated polyester label met acrylaat lijm met een papieren liner.

Kenmerk:

Zeefdrukbare labels voor een breed scala aan applicaties welke een snelle hechting behoeven alsmede een hoge pelsterkte.
Polyester labelmateriaal biedt duurzaamheid in zware omstandigheden
Polyester oppervlaktemateriaal is bedekt met een toplaag voor een goede thermische stabiliteit en is duurzaam in ruwe oppervlakten
Biedt duurzaamheid in ruwe omgevingen
Bestand tegen oplosmiddelen
Kan opnieuw worden opgenomen in afdrukken met thermische overdracht
Watervast
Weerbestendig
Bescherming tegen verwering, slijtage en chemische spanning
Afdrukbaar laminaat

Tip:

Voor gebruik buitenshuis
Voor verlijming op 2-dimensionale gebogen substraten
Geschikt voor metalen, lak- en kunststofoppervlakken met hoge energie