Standard Abrasives™ Type 27 Unitized Wheel 811811, 811 4-1/2 in x 1/2 in x 7/8 in

Artikelnummer: 7000047221
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Spandoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047221
EAN/GTIN 30051115330460
Nummer fabrikant 7000047221
L-nummer L51710 1789

Omschrijving

Uitvoering:

Vezelrug
Hoogwaardig non-woven materiaal
Gebruik zonder steunkussen
Hoge duurzaamheid
Materiaalverwijdering en afwerking in één bewerking

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Type 27 Unitized Wheel - 800 Series voor hard afbramen en polijsten, en voor het breken van randen op aluminium extrusies. Onze wielen hebben een harde dichtheid met een verhoogde duurzaamheid van de randen die kunnen worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen.Ontbraam roestvrij stalen pijpschroefdraad, tandwielen en vliegtuigvleugeldelen, draadranden van chirurgische instrumenten, roestvrij stalen spoelbakken, tanks en andere apparatuur uit de food service industrie.

Kenmerk:

Non-woven nylon strands will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Tip:

Use for tough deburring and polishing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen