Standard Abrasives™ Type 27 Unitized Wiel - 500 Series

Artikelnummer: 7000047219
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Compacte schijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000047219
    EAN/GTIN 30051115330446
    Nummer fabrikant 7000047219
    L-nummer L51710 380

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vezelrug
    Hoogwaardig non-woven materiaal
    Gebruik zonder steunkussen
    Hoge duurzaamheid
    Materiaalverwijdering en afwerking in één bewerking

    Omschrijving:

    Het Standard Abrasives™ Type 27 Unitized Wiel 500 Series is ons wiel met zachte dichtheid en een open webstructuur en met een asgat voor bevestiging op een mandrel voor unitized wielen*. *Afzonderlijk te koop.

    Kenmerk:

    Voor het blenden van oppervlakken naar een gladde finish
    Zachte dichtheid biedt uitstekende vervormbaarheid
    Snellere snijwerking dan Standard Abrasives™ non-woven Buff and Blend-producten
    Draait links‑ en rechtsom, voor extra flexibiliteit en veelzijdigheid bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines.
    Open webstructuur is bestand tegen vollopen, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het schuurmateriaal
    Het wiel heeft een asgat voor bevestiging op gereedschap met een mandrel voor unitized wielen (afzonderlijk te koop)
    De non-woven nylonstrengen smelten en strepen niet als ze heet worden, wat de kans op ongewenste vlekken en ontsieringen verkleint

    Tip:

    Voor het reinigen, blenden en finishen van vlakke of gevormde onderdelen onder lichte druk

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen