Scotch-Brite™ Cut & Polish Unitised Wiel CP-UW, 50.8 mm x 6 mm x 6 mm, 5A FIN

Artikelnummer: 7000046306
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000046306
    EAN/GTIN 50048011015618
    Nummer fabrikant 7000046306
    L-nummer L51710 383

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Andere afmetingen op aanvraag
    Creëert een dichte, kenmerkende en matte afwerking
    Meerlaagse geperste vezel fleece constructie
    Zeer hoge dichtheid van de schuurkorrels
    Gelijkmatig oppervlak, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ Cut and Polish unitized wiel is een dicht gelaagd, duurzaam, geperst wiel, dat verkrijgbaar is in de hardheden medium tot hard. Onze wielen bieden een uitstekend uitgangspunt voor taken waarvoor kleine diameters en geringe breedtes beschikbaar moeten zijn.

    Kenmerk:

    De hoge concentratie van schuurmineraal maakt snelle snijbewerkingen mogelijk en produceert een consistent heldere finish gedurende de hele levensduur van het wiel
    Flexibele non-woven constructie voor een gecontroleerde schuurwerking die krassen of groeven voorkomt
    Strak gelaagde, unitized opbouw die geschikt is voor beide draairichtingen
    Scotch-Brite™ materiaal dat vollopen voorkomt en gelijkmatig slijt, voor een consistente snijwerking
    Gelijkmatige finish
    Geen afwijking in het oppervlaktebeeld
    Bespaar tijd en geld
    Dicht lijnbeeld
    Eenvoudige bewerking van de kleinste radii en contouren
    Gebruik op machines met hoge snelheid
    Uniforme graanverdeling

    Tip:

    Voor het zwaar blenden, finishen en afbramen van hardere metalen, zoals roestvast staal, koolstofstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte