Uitvoering:
Andere afmetingen op aanvraag
Size: 35 mm x 76 mm x 13 m
Meerlaagse geperste vezel fleece constructie
Zeer hoge dichtheid van de schuurkorrels
Gelijkmatig oppervlak, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
Omschrijving:
Het Scotch-Brite™ Cut and Polish unitized wiel is een dicht gelaagd, duurzaam, geperst wiel, dat verkrijgbaar is in de hardheden medium tot hard. Onze wielen bieden een uitstekend uitgangspunt voor taken waarvoor kleine diameters en geringe breedtes beschikbaar moeten zijn.
Kenmerk:
De hoge concentratie van schuurmineraal maakt snelle snijbewerkingen mogelijk en produceert een consistent heldere finish gedurende de hele levensduur van het wiel
Flexibele non-woven constructie voor een gecontroleerde schuurwerking die krassen of groeven voorkomt
Strak gelaagde, unitized opbouw die geschikt is voor beide draairichtingen
Scotch-Brite™ materiaal dat vollopen voorkomt en gelijkmatig slijt, voor een consistente snijwerking
Gelijkmatige finish
Geen afwijking in het oppervlaktebeeld
Bespaar tijd en geld
Dicht lijnbeeld
Eenvoudige bewerking van de kleinste radii en contouren
Gebruik op machines met hoge snelheid
Uniforme graanverdeling
Tip:
Voor het zwaar blenden, finishen en afbramen van hardere metalen, zoals roestvast staal, koolstofstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte