Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, 114 mm x 22 mm, A CRS HD

Artikelnummer: 7000046244
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7000046244
    EAN/GTIN 50048011603327
    Nummer fabrikant 7000046244

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Brand: Scotch-Brite™
    Kleur: Color: Rood
    Industrieën: Productie // Industrie algemeen // Voedsel en drank // Metaalproductie // Metaalbewerking // Machinebouw // Lakvoorbereiding // Transport en zwaar materieel // Zware industrie
    Maximum snelheid: 13000.0 rpm
    Diameter: 114.3 mm

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Schijf maakt gebruik van een keramisch schuurkorrelmengsel, dat een hoge snijsnelheid biedt voor optimaal polijsten en blenden van lasnaden in toepassingen met zacht staal. Onze schijven blenden en verfijnen effectief met een krasgrootte van 36 of fijner.

    Kenmerk:

    Schuren en blenden in één stap
    3M keramische aluminiumoxide schuurkorrels bieden een snelle en consistente snede gedurende de levensduur van de schijf
    Duurzaam om randslijtage te weerstaan. Voor effectief reinigen of voor- en nabewerken van platte
    Blenden zonder wachten – Scotch-Brite™ materiaal smelt niet op hete lasnaden
    Klittenbandsysteem voor eenvoudig bevestigen en verwijderen om snel schijven te vervangen en voor finishingprocessen met meer stappen
    Gebruik op hoekige leisteen

    Tip:

    Gebruik voor gemiddeld zware materiaalafname, finishing, polijsten en blenden van lasnaden