Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 115 mm, Zonder Gat, A FIN

Artikelnummer: 7000046214
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046214
EAN/GTIN 50048011337031
Nummer fabrikant 7000046214
L-nummer L51710 683

Omschrijving

Uitvoering:

Oppervlakteverzorgingsvlies
Geen verstopping
Open constructie

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SE voor zwaar ontbramen en finishing met de efficientie van het Hook and Loop systeem. Onze heavy-duty non-woven glasvezel constructie is ook geschikt voor het gebruik op randen, evenals onregelmatige of gebogen oppervlakken.

Kenmerk:

Biedt extra snijkracht en een langere levensduur dan de SC en PD Surface Conditioning schijven voor zwaar ontbramen en finishing
Schijf is ideaal voor het ontbramen van randen
Agressief verspanen zonder beschadiging van het basismateriaal
Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.
3M™ Hookit™ system laat een snelle wissel van schijven toe voor multi-step finishing processen

Tip:

Gebruik het op tal van ondergronden bij hout- en metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen
Perfect voor het afbramen van randen, slijpen, schuren en finishen