Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 150 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, 6µ

Artikelnummer: 7000046180
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046180
EAN/GTIN 50048011332166
Nummer fabrikant 7000046180
L-nummer L51710 377

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ schuurkorrel, aluminiumoxide
Uniek gepatenteerd ontwerp met open constructie
Gegoten constructie
Totale breedte: 11.1125 mm
Hoge werkveiligheid

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB, maakt gebruikt van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren. De borstel zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en behoudt het zijn schurenden eigenschap gedurende de levensduur van het product. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lasverkleuring, roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.

Kenmerk:

Plastic gebonden slijmstof
Geen verstopping
Geen trilling
Consistent werkresultaat gedurende de lange levensduur van het gereedschap
Consistente afwerking
Optimale aanpassing aan het betreffende werkstuk
Snel en doeltreffend werkresultaat
Geen losraken van metalen onderdelen

Tip:

Voor gebruik op robotapparatuur, bankslijpmachines, rechte slijpmachines of flexibele assen
Reinigen, strippen, ontbramen, mengen van vrijwel alle materialen.
Speciaal voor sterk geronde oppervlakken