Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB, 50 mm x 9.53 mm, 1 Mic

Artikelnummer: 7000046160
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046160
EAN/GTIN 50048011301254
Nummer fabrikant 7000046160
L-nummer L51710 1608

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Consistente werkresultaten gedurende de gehele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramisch grit

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel is voorzien van 3M keramische schuurkorrels en gegoten, flexibele haartjes voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en schuurkracht gedurende de hele levensduur van de schijf. Onze snelle schijf verwijdert oppervlakte-onvolkomenheden zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.

Kenmerk:

Gegoten, met schuurkorrels gevulde haartjes strippen, bramen af, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings
Krijg een agressieve snijkwaliteit en een consistente finishkwaliteit gedurende de hele levensduur van de borstel met de 3M keramische schuurkorrel
Flexibele haartjes hebben minder druk nodig dan draadborstels en passen zich aan contouren aan, zelfs op complexe onderdelen
De afstand tussen de haartjes is ideaal voor het verwijderen van coating en andere stoffen die zeer snel vollopen
Vrij van draadvezels voor extra veiligheid
Gebruik op een rechte slijpmachine of flexibele as

Tip:

Verwijder verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van grote oppervlakken
Gebruik ze op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen
Toepassing in de algemene industrie en gebieden zoals luchtvaart, automobielindustrie, metaalverwerking en vervoer
Voor het verwijderen van verf, ontbramen, mengen, nabewerken, polijsten, Coatings reinigen en verwijderen