Scotch-Brite™ Finishing Wiel FS-WL, blauw, 200 mm x 50 mm x 76 mm, 5A CRS

Artikelnummer: 7000046148
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046148
EAN/GTIN 00048011933702
Nummer fabrikant 7000046148
L-nummer L51710 109

Omschrijving

Uitvoering:

Realiseert opvallende lijneffecten
Wond vezel vlies schijf
Impregnering
Open constructie
Speciaal afwerkingsvlies

Omschrijving:

Open constructie voor eindafwerking. Gewikkeld rond een kern.

Kenmerk:

Biedt een gelijkmatige korrel voor de definitieve finish van roestvast staal, aluminium, koper, messing en andere ferro- en non-ferrometalen
Uiterst vervormbaar voor een consistente finish op geprofileerde, gebogen en andere oppervlakken
Matige intensiviteit en geringere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage en voor constante resultaten
Gewikkeld voor een gebalanceerd, soepel draaiend wiel
Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen
Consistente werkresultaten gedurende de gehele standtijd

Tip:

Voor het verwijderen van lichte tekeningstrepen op roestvrijstalen profielen