Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 203 mm x 25 mm x 76 mm, 7S FIN

Artikelnummer: 7000046089
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046089
EAN/GTIN 50048011187698
Nummer fabrikant 7000046089
L-nummer L51710 70

Omschrijving

Uitvoering:

Extra harde impregnering
Wond vezel vlies schijf
Speciaal ontwikkeld afbraamgereedschap
Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur

Omschrijving:

Wanneer u een agressief wiel nodig voor verschillende ontbraamtaken, is ons Scotch-Brite™ Ontbraam Wiel een goede plek om te beginnen. Dit siliciumcarbide wiel biedt een harde dichtheid in zowel medium als fijne kwaliteiten voor het licht tot middelzwaar ontbramen van randen op koolstofstaal, roestvrij staal, titanium; ook op zachte metalen zoals aluminium, koper en messing en tevens composieten, plastics en glas.

Kenmerk:

Hard flexibel wiel is zeer effectief in het ontbramen zonder het werkstuk te beschadigen
De gewikkelde constructie zorgt dat het wiel soepel loopt, en helpt bij het produceren van consistente resultaten
Scotch-Brite™ non-woven materiaal is bestand tegenvollopen en stelt continu nieuwe schuurkorrels bloot voor continue snijkracht
Minimaliseert de opbouw van warmte om het risico van verkleuring en kromtrekken op warmtegevoelige substraten te verminderen
Effectief voor alle soorten metalen, composieten, en glas, waarbij één wiel meer taken aankan
Effectief voor alle soorten metalen, composieten en glas, waarbij één wiel voor meer taken kan worden gebruikt

Tip:

Gebruik voor tal van afbraamtaken
Geschikt voor licht tot medium afbramen van randen op koolstofstaal, roestvaststaal en titaan