Scotch-Brite™ EXL Unitised Wiel XL-UW, 76 mm x 3.175 mm x 9.52 mm, 8A MED

Artikelnummer: 7000046079
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000046079
    EAN/GTIN 50048011185830
    Nummer fabrikant 7000046079

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meerlaagse geperste vezel fleece constructie
    Voor een gelijkmatig oppervlak, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
    Universeel inzetbaar voor het ontbramen en afwerken van alle materialen
    Eenvoudige verwerking van de kleinste radii en contouren
    Extreem duurzaam en hoge kantvastheid

    Omschrijving:

    Scotch-Brite™ EXL unitized wielen hebben een zachte, vervormbare consistentie voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en veel verschillende kunststof composieten. Onze EXL unitized wielen zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden en groftes.

    Kenmerk:

    De rand van het wiel kan worden voorzien van een laag voor het efficiënt afbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en veel soorten kunststof en composieten.
    Sterke, gelaagde opbouw zonder draairichting
    Beschikbaar in verschillende hardheden en groftes, van zacht en vervormbaar tot hard met een agressieve werking, voor allerlei toepassingen
    Beperkt streepvorming voor een schoner oppervlak en minder voorbereidingswerk
    Beperkt warmteontwikkeling tot een minimum voor minder impact op warmtegevoelige materialen.
    Gebruik op machines met hoge snelheid

    Tip:

    Voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en allerlei kunststof composieten
    Universeel inzetbaar