Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel, 355 mm x 50.8 mm x 203 mm, 8S FIN

Artikelnummer: 7000046068
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000046068
    EAN/GTIN 50048011095573
    Nummer fabrikant 7000046068

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Omwikkelde non-woven vezellens van ″EXL″-materiaal
    Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
    Geavanceerd afbraamvlies
    Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
    Uniforme, reproduceerbare afwerking

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel is voorzien van een uniek kunstharssysteem dat minder streepvorming veroorzaakt, voor een kortere reinigings‑ en voorbereidingstijd. Deze EXL ontbraamwielen zijn verkrijgbaar met schuurmineraal op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide.

    Kenmerk:

    Gewikkelde non-woven vezelschijf van ″EXL″-materiaal
    Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product

    Tip:

    Attentie: De looprichting moet in acht worden genomen!
    Ontbramen van as en zuigerstangen vóór hardverchromen
    Voor het ontbramen van turbineschoepen, gestanste platte delen, draadgeleiders en machineonderdelen
    Ontbramen van tandwielen, gietvormen en puntstukken, auto-onderdelen (bv. zuigerveren, zuigers)
    Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen