Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel XL-WL, 203 mm x 12,7 mm x 76 mm, 8S FIN

Artikelnummer: 7000046065
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000046065
    EAN/GTIN 50048011146299
    Nummer fabrikant 7000046065
    L-nummer L51710 1329

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Omwikkelde non-woven vezellens van ″EXL″-materiaal
    Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
    Geavanceerd afbraamvlies
    Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
    Uniforme, reproduceerbare afwerking

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel is voorzien van een uniek kunstharssysteem dat minder streepvorming veroorzaakt, voor een kortere reinigings‑ en voorbereidingstijd. Deze EXL ontbraamwielen zijn verkrijgbaar met schuurmineraal op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide.

    Kenmerk:

    Gewikkelde non-woven vezelschijf van ″EXL″-materiaal
    Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product

    Tip:

    Attentie: De looprichting moet in acht worden genomen!
    Ontbramen van as en zuigerstangen vóór hardverchromen
    Voor het ontbramen van turbineschoepen, gestanste platte delen, draadgeleiders en machineonderdelen
    Ontbramen van tandwielen, gietvormen en puntstukken, auto-onderdelen (bv. zuigerveren, zuigers)
    Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen