Scotch-Brite™ Light Afbraamwiel LD-WL, 203 mm x 50,8 mm x 76 mm, 8S FIN

Artikelnummer: 7000046058
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000046058
    EAN/GTIN 50048011016806
    Nummer fabrikant 7000046058

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aanpasbaar
    Ontbraamt alle metalen en niet-metalen materialen
    Gewikkelde vezelschijf
    Impregnering
    LDW-materiaal

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ Wiel voor licht afbramen is een soepel draaiend gewikkeld wiel dat een schoon systeem biedt voor licht afbramen, polijsten en finishen. Onze wielen zijn gemaakt voor zachte structuren en een soepele werking en vereisen minder inspanningen van de gebruiker dan een harder wiel.

    Kenmerk:

    Ze bieden een schoon en voordelig systeem voor het verwijderen van lichte bramen en als resultaat een gepolijste finish
    Vervormbaarheid zorgt voor een consistente finish en zorgt er tevens voor dat het snijmineraal steeds wordt vernieuwd
    Het non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen
    Uniek kunstharssysteem voor minder streepvorming, zodat u minder tijd kwijt bent aan het schoonmaken en voorbereiden
    Multifunctioneel wiel voor reinigen, finishen, blenden, afbramen en polijsten van alle soorten metaal, composiet en glas
    Eenvoudige bewerking van voorgevormde werkstukken
    Consistente werkresultaten gedurende de gehele standtijd
    Uniforme, reproduceerbare afwerking
    Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
    Kostenbesparingen door kortere installatie- en niet-productieve tijden
    Bespaar tijd en geld
    Bijzonder geschikt voor gebruik op machinesystemen

    Tip:

    Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing