Scotch-Brite™ Light Afbraamwiel LD-WL, 203 mm x 25,4 mm x 76 mm, 6S FIN

Artikelnummer: 7000046046
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000046046
    EAN/GTIN 50048011016653
    Nummer fabrikant 7000046046
    L-nummer L51710 154

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aanpasbaar
    Ontbraamt alle metalen en niet-metalen materialen
    Gewikkelde vezelschijf
    Impregnering
    LDW-materiaal

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ Lichte Ontbraamwiel LD-WL is speciaal ontworpen voor het licht ontbramen, polijsten, en finishen. Voor een goede werking is minder inspanning van de operator nodig dan bij een harder wiel.

    Kenmerk:

    Voor het snel en efficient verwijderen van bramen
    Voor een constante finish
    Het non-woven web blijft koel
    Minder aanhechting van materiaal vermindert de reinigingstijd
    Multifunctionele wiel reinigt, finisht, blendt, ontbraamt en polijst alle soorten metalen, composieten en glas
    Eenvoudige bewerking van voorgevormde werkstukken
    Consistente werkresultaten gedurende de gehele standtijd
    Uniforme, reproduceerbare afwerking
    Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
    Kostenbesparingen door kortere installatie- en niet-productieve tijden
    Bespaar tijd en geld
    Bijzonder geschikt voor gebruik op machinesystemen

    Tip:

    Aanpasbare compact disc voor het ontbramen van alle metalen en niet-metalen materialen.