Scotch-Brite™ Clean & Strip Unitised Wiel CS-UW, 101 mm x 19 mm x 12.7 mm, 7S XCS

Artikelnummer: 7000046022
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046022
EAN/GTIN 50048011010101
Nummer fabrikant 7000046022

Omschrijving

Uitvoering:

CS materiaal
Meerlaagse gecomprimeerde grove vezel fleece constructie
Nylonvezelvlies
Verkrijgbaar in de kleinste afmetingen
Ontwikkeling bij lage temperatuur

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Clean and Strip unitized wiel is een wiel met een stugge, open webstructuur voor het agressief verwijderen van coatings, het reinigen van lasnaden en het verwijderen van roest en verf. Onze unitized wielen beschikken over een gelaagde, duurzame structuur en een dichtheid van hardheid 7; ze zijn bijna niet vervormbaar.

Kenmerk:

Meerlaagse geperste grove vezel fleece constructie
Gelijkmatig oppervlak, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
Geen verstopping
Kostenbesparing dankzij lage opstart- en niet-productieve tijden
Metallisch schoon oppervlak
Agressief, grofkorrelig vlies in open constructie
Extreem lange levensduur bij grove reinigingstoepassingen
Vrij van corrosieve metalen

Tip:

Verwijderen van zware vervuiling, hardnekkige coatings, ontroesten