• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitised Wiel XL-UR TR, 50.8 mm, Zonder Gat, 6S FIN

Artikelnummer: 7000045977
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045977
EAN/GTIN 50048011171871
Nummer fabrikant 7000045977
L-nummer L51710 730
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk, compact ontwerp voor effectief afbramen en afwerken van randen
Hoge dichtheden zorgen voor een goede snijkwaliteit, een uniform oppervlak en hoge snijprestaties
Lagere dichtheden bieden aanpassingsvermogen en flexibiliteit voor het afwerken van vlakke, geprofileerde of onregelmatige oppervlakken zonder het werkstuk te beschadigen.
Geperste, open vezelvliesstructuur en gelijkmatige verdeling van de schuurkorrels voor een homogeen schuurbeeld
3M™ Roloc™-bevestigingssysteem voor snel en eenvoudig wisselen van schijven bij meerstapsafwerkingsprocessen

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL unitized wielen bestaan uit een samengeperste, non-woven vezelstructuur met een uniforme korrelverdeling. Onze krachtige geperste wielen zijn zeer doeltreffend voor verschillende metaalbewerkingen zoals finishen en het afbramen van randen.

Kenmerk:

Sterke geperste constructie voor effectief finishen en afbramen van randen
Hoge hardheden voor scherpe randen en een consistente vorm
Lage hardheden voor vervormbaarheid en flexibiliteit bij het finishen van vlakke, gebogen of onregelmatige oppervlakken zonder het onderdeel te beschadigen
Samengeperste, open webstructuur en uniforme korrelverdeling voor een consistente snijwerking
3M™ Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen in finishingprocessen met meerdere stappen

Tip:

Voor een breed scala aan metaalbewerkingstoepassingen
Voor het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen of het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen